※画像はブラス クロム仕上です

UT-A30-GBR 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 73631364 UT-A30-GBR 床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン) 73631364

床付け戸当り木質床用取付アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73631364 品番 UT-A30-GBR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

M12のアンカーが付属した製品専用です。
取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)

縦(mm)30 横(mm)30 高さ(mm)20 材質ブラス 仕上硫化イブシゴールデンブロンズ 質量(kg)0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※確実に固定出来る床材であることを確認の上ご使用ください。
戸当りの高さが厚み分(5mm)高くなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする