GシャープHalf

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73631714 品番4K0GHALF12010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。

用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。 仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下 シャンク径(Φmm)12 全長L(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73631714 4K0GHALF12010 43842479 4K0GHALF12010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73631714
2018-08-23
用途:
研削加工時の砥石ドレッシングに
有限会社 田研 様

先端が鋭く加工されドレッシングが最初から安定し値段も手ごろなのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする