センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度・大気圧計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73631802
品番
GFTB 200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
測定範囲
温度:-25〜+70℃、湿度:0〜100%RH、大気圧:10〜1100hPa
用途
試験室、製造現場などの環境測定
仕様
海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)
106×67×60
質量(g)
約130(電池含む)
精度
温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11〜90%RH)、大気圧±1.5hPa(750〜1100hPa)
センサー
温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能
大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)
Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)
0.1
応答時間(秒)
10(t90)
電池
9Vブロック電池
ディスプレイ
4桁半
動作温湿度範囲
【電子基板】-25〜70℃/0〜80%RH(結露不可)、【センサー】-25〜70℃/0〜100%RH(結露不可)
スケール
スケール調整
オフセット
デジタルオフセット
インターフェイス
シリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)
0.1