センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の ガス分析
センセカ(旧グライシンガー)の 検知器
CO測定器
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73631845
品番
GCO
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途
不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認
寸法(mm)
142×71×26
質量(g)
約155
測定精度
±5%以下(0〜500ppm)
分解能
1ppm、1mg/m
3
、0.1%CO Hb
表示範囲
0〜1000ppm、0〜1250mg/m
3
、0〜60.0%COHb
測定原理
電気化学式COセンサ
電池
9V乾電池
ディスプレイ
4桁半
寿命
(センサー)5年以上
動作温湿度範囲
-10〜50℃、15〜90%RH(結露がないこと)
測定範囲(ppm)
0〜1000
RoHS指令(10物質対応)
対応