徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ウィングストレッチ 1102 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
注文コード
73631846
品番
11020750032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
色
ワイン
サイズ
M
左右区別
左
サイズ(cm)
22〜22.5
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73631846
11020750032
62047414
1102
ウィングストレッチ 左足
徳武産業
1足
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました