ウィングストレッチ 1102 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL サイズ(cm)24〜24.5 注文コード73631916 品番11020010052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品はサイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。

材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム) 使用場所屋内外兼用 性別婦人用 サイズLL 左右区別 サイズ(cm)24〜24.5 標準質量(g/片足)約170(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73631916 11020010052 62047518 1102 画像準備中 ウィングストレッチ 左足 徳武産業 1足 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする