ケアフルV 1304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)22〜22.5 注文コード73632196 品番13040750031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る

大きく開いて、履かせやすい。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム) ワイン サイズM サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)約220(Lサイズ) 使用場所屋外用 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73632196 13040750031 62041218 1304 画像準備中 ケアフルV 徳武産業 1足 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする