徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ケアフルV 1304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73632239
品番
13040010021
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
大きく開いて、履かせやすい。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
色
黒
サイズ
S
サイズ(cm)
21〜21.5
標準質量(g/片足)
約220(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用