ケアフルV 1304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73632257 品番 13040010041
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大きく開いて、履かせやすい。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム) サイズL サイズ(cm)23〜23.5 標準質量(g/片足)約220(Lサイズ) 使用場所屋外用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする