徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ケアフルV 1304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
24〜24.5
注文コード
73632336
品番
13040320051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
大きく開いて、履かせやすい。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
色
紫
サイズ
LL
サイズ(cm)
24〜24.5
標準質量(g/片足)
約220(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73632336
13040320051
62041263
1304
ケアフルV
徳武産業
1足
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました