佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
無線温湿度ロガー用分離センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73632746
品番
SK-L700R-TH-2(8223-12)
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。
粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途
最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品
センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部
寸法(mm)
センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40
質量(g)
約35
タイプ
分離センサ
コード長さ(m)
約1.6