TKX
TKXの 研削砥石
TKXの 平形砥石
TKX 12号皿型砥石 WA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
粒度
60
注文コード
73632807
品番
60 K 150-13-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内径・粒度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工具の再研磨など。
外径(Φmm)
150
高さ(mm)
13
砥材
WA
内径(Φmm)
12.7
粒度
60
硬度
K
用途
焼き入れ鋼、工具鋼
砥石周速度(m/s)
33