TKX
TKXの 研削砥石
TKXの 平形砥石
TKX 12号皿型砥石 WA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73632825
品番
60 K 150-13-31.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
工具の再研磨など。
外径(Φmm)
150
高さ(mm)
13
砥材
WA
内径(Φmm)
31.75
粒度
60
硬度
K
用途
焼き入れ鋼、工具鋼
砥石周速度(m/s)
33