TKX
TKXの 研削砥石
TKXの 平形砥石
TKX 12号皿型砥石 GC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73632877
品番
120 H 205-19-15.88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
工具の再研磨など。
外径(Φmm)
205
高さ(mm)
19
砥材
GC
内径(Φmm)
15.88
粒度
120
硬度
H
用途
合金鋼・ステンレス鋼
砥石周速度(m/s)
33