TKX
TKXの 手研磨
TKXの ドレッサー
ダイヤブリック150-50-25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73632886
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手作業で砥石の目立て・目詰まり防止に使用します。
粒度
粗目
幅(mm)
50
砥材
C
高さ(mm)
25
奥行(mm)
150