LEH120 LEDヘッドプレミアム H4 PIAA 73633218

LEDヘッドプレミアム H4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73633218 品番LEH120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

放熱プレミアムファンタイプ。PIAA LEDバルブ史上最高のカンデラ値。
圧倒的なカンデラ値。「カンデラへの追求」と「進化した配光性能」
性能を維持する技術。「高い放熱性能」
「100Gクリアの耐震性能」と「JIS S2クリアの防水性能」
高性能制御回路内蔵
消費電力約56%カット(純正ハロゲンバルブ55W 12V H4 LOWビームと比較して)

タイプH4 定格電圧(V)12・24 仕様車検対応 消費電力(W)24/24 口金その他 色温度(K)6000 保証期間2年 使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト 明るさ(Lm)High・2800/Low・2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする