ホース パイプセット 掃除機用

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73633288 品番NO.6221-10用
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途NO.6221-10用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.6221-10 ホース外径(Φmm)太い方)約38 パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31
注意
※用途以外に使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
エアコンの清掃用に
製造業

家庭用エアコンのファン清掃に掃除機の延長用ホースとして使用。いままで掃除機を高い位置に持ってきて使用してましたが床に置いて作業できるようになった。

対象商品:
73633288
2022-10-15
用途:
サンドブラスト用のホースに加工して使う。

掃除機のホースを探したら結構な金額なので、こちらの安い物にしました。
このセットでこの金額なら買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
73633288
2022-02-28
用途:
集塵機のホースを延長
サービス業

手持ちの接続コネクターと口径が一致したのでよかったです。ホースは軽く取り回しが楽になりました

2人が参考にしています
対象商品:
73633288
2021-12-05
用途:
塵を外に排出
建設業・工事業

正しい使用方かは分かりませんが掃除機使用時排気にもホースを付けて窓の隙間からホースを出して排気させてます。排気がクリーンになります

2人が参考にしています
対象商品:
73633288
2021-10-29
用途:
自動車内清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

長期間使用している掃除機なので、様式・型番などは全然分らず多分これでいいだろうと注文しました。ホースの形状は大体同じだったから、合わない部品を外し本体に装着し、今では、何の違和感もなく使える様になりました。
 出来れば、個々の商品の採寸を明確に表示して頂けると助かるし、注文もかけやすいのですが…。
ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、モノタロウブランドの掃除機の専用部品です。他の商品への流用はおすすめできません。そのため寸法の記載はいたしておりません。ご了承いただけますようお願い申し上げます。

対象商品:
73633288
2021-09-15
用途:
床の掃除
製造業

この値段でこのクオリティ、大満足です。
切って強引につなげれば大体の業務用掃除機に使えそうです。強引にですけれど。

対象商品:
73633288
2021-08-29
用途:
ペール缶利用の集塵機 自作

サイクロン集塵機の自作用部品と組み合わせるのに適していました。
パイプもセットになっているので部品とのコネクタ作成もしやすかったです。

対象商品:
73633288
2021-07-20
用途:
木工作業の片付け時に使用
mama福 様 (飲食業)

リーズナブルでありがたい。マキタ集塵機への流用の為購入しました。異型ソケットを使い問題無く使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする