曜日別特売
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370

 

VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370
VTV-7260NA 伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー 萩原 73633370

伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル/ホワイト
内容量1台注文コード73633370品番VTV-7260NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

お部屋に合わせて伸縮自由自在なテレビ台。伸縮はもちろん、L字型に変形することもできるので、コーナーテレビ台としても使うことができます。スリム設計に加えて、伸縮できることで24型~32型の幅広いテレビサイズに合わせることができます。ワンルームや1人暮らしのお部屋にもぴったりです。高さは低めなので、座椅子やソファでゆったりとテレビ視聴を楽しむことも。シンプルなデザインだけど意外と収納力があり、レコーダーなどのAV機器だけでなく、CDやDVD、雑誌や本、小物など色々なモノを収納することができます。【商品サイズ(約)】幅75~135×奥行30×高さ40cm【梱包サイズ(約)】幅84×奥行32.5×高さ11cm(13.6kg)【材質】主材:プリント紙化粧パーティクルボード脚:ラバーウッド(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)

用途
収納家具、テレビ台・ローボードとして。
色
ナチュラル/ホワイト
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部:ラバーウッド
備考
組立式 / スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75~135×30×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする