※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの ゴンドラ什器
フクダクラフトの 木製什器
オープンラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73633464
品番
EKO3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
縦置き・横置きどちらでも使用できます。簡単組立、工具不要。
用途
コレクションラックとしても小物や衣類の収納としても便利なラック。
材質
MDF
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
(棚板1枚)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×29.5×118
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
離島
数量1以上のご注文
お送りできません