- 手帳ケース W60cm ノーブランド 73633543

手帳ケース W60cm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73633543品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途
手帳やレターセット、封筒などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73633543
2022-04-14
用途: 小物商品の陳列

ノーブランドとありますが、とてもしっかりした精巧な作りでお奨めです。細かい商品を陳列するのに仕切が付いていれば尚良かったのですが、ホームセンターで好みの厚さのアクリル板を購入して自作しました。価格・質、共に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする