ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 服飾雑貨ディスプレイ
ノーブランドの シャツ・ネクタイ用
ハンカチ3段ディスプレー台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73633552
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
段数
3
板厚(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×150