※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 汎用ディスプレイ
ノーブランドの ひな段ディスプレイ
卓上アクリル2段置き台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73633568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
香水、アクセサリー、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
ガラス色アクリル
段数
2
板厚(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×250