徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
コンフォートV 1315
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73633569
品番
13150010041
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
2本の長いファスナーが大きく開く。
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
仕様
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外用
性別
男女兼用
色
黒
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工