コンフォートV 1315

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73633639 品番 13150210041
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

2本の長いファスナーが大きく開く。

材質表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム 仕様パーツオーダーシステム対応 使用場所屋外用 性別男女兼用 サイズL サイズ(cm)23〜23.5 標準質量(g/片足)約235(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする