※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 汎用ディスプレイ
ノーブランドの トレイ/ディスプレイスタンド・台
台座プレート 透明
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
73633647
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
240×160
サイズ
中
板厚(mm)
8