青年コミックが全段に収まる大容量本棚コミックは約512冊も収納できて、マンガ好きにおすすめのアイテムです。前後に分かれた可動棚なので、収納したい本に合わせて高さ調節ができます。※CD/DVD/文庫本/少年コミック/青年コミック(B6版)/ワイド版/雑誌/教科書など…段差をつけることで後ろの背表紙を見せることも。さらに棚位置を工夫して、推し活収納棚として使うこともできるので、2次元・2.5次元・アイドルなど様々なジャンルのヲタクにおすすめです。こんなものまで飾ることができるので、オタ活がはかどること間違いなし!フィギア/アクスタ/うちわ/ペンライト/ぬい/写真集/チェキ/カード/キーホルダーなど…推し活以外にも、小物やランドセルなども収納できるので、リビングや書斎、子供部屋など色々なシーンで活躍します。【商品サイズ(約)】幅59.5×奥行28.5×高さ188cm【梱包サイズ(約)】101.5×30.5×22.5cm(30kg)【材質】プリント紙パーティクルボード【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)