宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 掃除用刷毛
水含ステン本職用チリ刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73633875
品番
MZH75
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
特殊毛タイプなので水につけることで刷毛が揃い、水の含みも良く使いやすくなっています。
刷毛幅(mm)
75
毛丈(mm)
55
用途
壁際や塗り付け現場のチリ掃除に。
全長(mm)
230
質量(g)
65
種類
刷毛
材質(毛)
特殊毛
主な用途
掃除用
毛色
オレンジ
玉厚(mm)
8