八光電機製作所
八光電機製作所の コンセント/スイッチ/プレート
八光電機製作所の 電設用モジュラージャック
埋込型LANコンセント(ツールレス方式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
73634015
品番
LWU-NT-5e
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
極数
8極8心
用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
埋込型
色
グリーン
規格
CAT5e