八光電機製作所
八光電機製作所の PCアクセサリー
八光電機製作所の 切替器/分配器/コンバーター
八光電機製作所の その他切替関連品
ISND対応分岐コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
73634252
品番
BMJ-8
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コード2分岐用コネクタです。
用途
コード分岐用
極数
8極8心
規格
ISND
主な用途
コード分岐用
分岐数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
コード2分岐用コネクタです。