八光電機製作所
八光電機製作所の PCアクセサリー
八光電機製作所の 切替器/分配器/コンバーター
八光電機製作所の その他切替関連品
ISND対応分岐コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73634268
品番
OMJ-88R
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ISDN回線の屋内配線が容易にでき、多くの端末機器接続に最適です。1つで最大8台までの端末を増設できます。内部の基盤によるバス配線済みです。
用途
ISDN回線の屋内配線
付属品
8極4心両端プラグ付コード(50cm)、終端抵抗付プラグ(3-6、4-5結線、100Ω、1/4W)、固定用マグネット
極数
8極8心
規格
ISND
主な用途
ISDN回線の屋内配線
分岐数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ISDN回線の屋内配線が容易にでき、多くの端末機器接続に最適です。1つで最大8台までの端末を増設できます。内部の基盤によるバス配線済みです。