洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード73634408 品番FSB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。

アイボリー 高さ(mm)50 耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 下部寸法(mm)100 上部寸法(mm)100 商品タイプかさ上げ台

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-01
用途:
洗濯機かさあげ
その他業種

洗濯機壊れたので16年振りに買って見たら縦横高さコンパクト過ぎて何か無いかなと探したらモノタロウさんにありました。

対象商品:
73634408
2022-05-22
用途:
洗濯機の設置に
サービス業

ホース位置が排水に影響ありの状態でしたが、台を足して適切な設置となりました。1つずつ挟み込みができて、一人で作業できてよかったです。

対象商品:
73634408
2020-03-17
用途:
洗濯機の設置時
TEX ENG 富脇智寛 様 (建設業・工事業)

とてもリーズナブルで、立型でもドラム型でも扱い易くお客様に喜ばれています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする