使用帯域UHF
付属品Fー5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
仕様【利得切換(入力レベル調整)】28/33/43 (-15/-10/0) (スイッチ切換)、【重畳電源通電容量】DC15V 0.1A
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20〜50
外形寸法(mm)84×90×47
電源(V)AC100(UHF電源供給時)、DC15(UHF電源供給時)
消費電力(W)2.0/3.9(UHF電源供給時)
消費電力(mA)70/170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)470〜710(ch.13〜52)
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
標準利得(dB)40〜46(UHF)
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル41〜77dBμV
定格出力(dBμV)105(9波)
利得調整範囲(dB)0〜-10以上(連続可変)