CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73634618 品番GCU433D1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】

その他【外観図・規格表】GCU433D1S(71234) 保証期間1年
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634855
2019-12-09
用途:
テレビが映らなくなったので
山父Gクスパート 様 (その他業種)

混合器も買ったのですがまさかこの中に入ってるとは思いませんでした
混合器返品したいくらいです

2人が参考にしています
対象商品:
73634855
2019-03-26
用途:
アンテナの取替え時 配線の取替え時
その他業種

性能は、最高です。木板等にも取付けできれば良いと思います。

対象商品:
73634855
2018-04-05
用途:
古いタイプの混合器を交換しました
不動産業

BSの高い周波数チャンネルの映りが悪いというので混合器交換のために購入しました。地デジ、BS共に単純に増幅レベルを大きくするとどちらかが映らなくなる場合があるので、内蔵しているレベル調整スイッチは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする