CU43A CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用 DXアンテナ 73634855

CU43A CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用 DXアンテナ 73634855 CU43A CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用 DXアンテナ 73634855 CU43A CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用 DXアンテナ 73634855

CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73634855 品番CU43A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】

使用帯域UHF、CS/BS-IF 付属品F-5接栓(リング付)×5、防水キャップ×3 使用温度範囲(℃)-20〜50 外形寸法(mm)90×84×47 電源AC100/3.0W、7.6W(CS/BSコンバータ電源供給時), 9.4W(CS/BSコンバーター電源+UHF電源供給時)DC15V/120mA、380mA(CS/BSコンバータ電源供給時)、480mA(CS/BSコンバーター電源+UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz)(UHF)470〜710、(CS/BS-IF)1032〜2610 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 標準利得(dB)(UHF) 40〜46、(CS/BS-IF)26〜34 雑音指数(dB)1.5以下(UHF)、4.0(CS/BS-IF) 入力範囲(UHF)41〜77dBμV、(CS/BS-IF)44〜82dBμV 利得(dB)【切替/入力レベル調整】(UHF)28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A(UHF入力)、DC15V/0.27A(BS/CS-IF入力) 定格出力(dBμV)(UHF)105(9波)、(CS/BS-IF)102(36波) 利得調整範囲(dB)0〜-10以上(連続可変)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634855
2019-12-09
用途:
テレビが映らなくなったので
山父Gクスパート 様 (その他業種)

混合器も買ったのですがまさかこの中に入ってるとは思いませんでした
混合器返品したいくらいです

2人が参考にしています
対象商品:
73634855
2019-03-26
用途:
アンテナの取替え時 配線の取替え時
その他業種

性能は、最高です。木板等にも取付けできれば良いと思います。

対象商品:
73634855
2018-04-05
用途:
古いタイプの混合器を交換しました
不動産業

BSの高い周波数チャンネルの映りが悪いというので混合器交換のために購入しました。地デジ、BS共に単純に増幅レベルを大きくするとどちらかが映らなくなる場合があるので、内蔵しているレベル調整スイッチは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする