サインキューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容石綿除去作業中 仕様片面表示 注文コード73635144 品番874-161A
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は文字内容・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
文字内容石綿除去作業中 取付方式スタンド式 材質本体/高密度ポリエチレン、標識/透明PET樹脂(穴上3中2下2)裏印刷 仕様片面表示 イエロー 本体質量(kg)約4.7(満水時約11.1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付) 標識寸法(mm)445×445×1厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする