メッシュ腕章

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73635205 品番 366-504A
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量で風通し良好

文字内容合図者 取付方式マジックテープ、上部安全ピン 材質ナイロンメッシュ 質量(g)14 寸法(縦×横)(mm)90×390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73635257
2022-06-15
用途:
工事現場
建設業・工事業

着けやすく、メッシュなので、蒸れないし、すぐ乾く。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする