反射ベスト(ポケット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73635336 品番831-831
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポケットにA4用紙を差込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。

仕様A4ヨコ用、両面表示可、再帰反射 材質ナイロンメッシュ(ポケット部/透明ビニール、反射部/高輝度反射材) 寸法(mm)ポケット部(内寸)/213×312、反射帯幅/50 テープ地色 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約102〜118 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする