徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV合皮 7044 5E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73635337
品番
70440010021
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
冠婚葬祭で大活躍の一足。
大きく開くので足入れしやすい。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA・ゴム
色
黒
サイズ
S
サイズ(cm)
21〜21.5
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用