ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射板・反射シート
表示補助板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73635372
品番
824-78A
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途
屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。
仕様
平リブ、片面表示
トラスコ品番
106-2275
材質
アルミ
文字内容
白無地
質量(g)
270
寸法(縦×横)(mm)
200×400
注意
※平リブ用取付金具1個使用(別売)、取り付けポール使用(別売)