徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV合皮 7044 5E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73635416
品番
70440210022
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
冠婚葬祭で大活躍の一足。
大きく開くので足入れしやすい。
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA・ゴム
仕様
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外用
性別
男女兼用
色
茶
サイズ
S
左右区別
左
サイズ(cm)
21〜21.5
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)