- バランス献立(歯ぐきでつぶせる) アサヒ (和光堂) 73635747

バランス献立(歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(160g) 注文コード73635747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類やわらかごはん 鮭と根菜の釜飯風 原材料精白米(国産)、野菜(にんじん、だいこん、ごぼう)、さけ、さけエキス(小麦・大豆を含む)、釜飯のたれ(鶏肉を含む)、砂糖、植物油脂、こんぶ、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等) 栄養成分(1袋160gあたり)エネルギー:91kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:1.4g、炭水化物:16.0g、食塩相当量:1.2g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73635756
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
かいのどうぶつえん 様 (製造業)

味が良い様で本人美味しい美味しいと喜んで食べてくれます。こちらとしても別メニューの食事作りがすこーし楽になりました(といってもそれだけでは足りないので2ー3品作りますが)欲を言えばもう2割くらい多めだと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする