バランス献立(歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード73635792 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類肉じゃが 原材料じゃがいも、野菜(にんじん、たまねぎ)、牛肉、砂糖、発酵調味料、たまねぎピューレー、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛脂、しょうゆ、ビーフエキス、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸) 栄養成分(1袋100gあたり)エネルギー:82kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:2.6g、炭水化物:11.9g、食塩相当量:0.8g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73635756
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
かいのどうぶつえん 様 (製造業)

味が良い様で本人美味しい美味しいと喜んで食べてくれます。こちらとしても別メニューの食事作りがすこーし楽になりました(といってもそれだけでは足りないので2ー3品作りますが)欲を言えばもう2割くらい多めだと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする