- バランス献立(歯ぐきでつぶせる) アサヒ (和光堂) 73635808

バランス献立(歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(120g×2個) 注文コード73635808 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類こしひかりのやわらかごはんトレー入 原材料こしひかり精白米(国産)/酸味料 栄養成分(1袋120gあたり)エネルギー:105kcal、たんぱく質:0.5〜2.0g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、食塩相当量:0g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73635756
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
かいのどうぶつえん 様 (製造業)

味が良い様で本人美味しい美味しいと喜んで食べてくれます。こちらとしても別メニューの食事作りがすこーし楽になりました(といってもそれだけでは足りないので2ー3品作りますが)欲を言えばもう2割くらい多めだと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする