アサヒ (和光堂)
アサヒ (和光堂)の 食事関連
アサヒ (和光堂)の 食品・介護食
アサヒ (和光堂)の 介護用おかず
バランス献立(舌でつぶせる)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
73635896
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。
種類
ふかひれ雑炊
原材料
精白米(国産)、鶏卵、野菜(チンゲンサイ、にんじん)、難消化性デキストリン、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、チキンエキス、植物油脂、まいたけ水煮、ポークエキス、香辛料、ふかひれ、オイスターソース、食塩、紹興酒、米酢/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、V.B1
栄養成分
(1袋100gあたり)エネルギー:79kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.6g、炭水化物:15.0g、糖質:10.0g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg