バランス献立(舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 73635923 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。

種類しらす雑炊 原材料精白米(国産)、鶏卵、野菜(だいこん、はくさい)、イヌリン(食物繊維)、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、しらす、ちりめんエキス、植物油脂、昆布エキス、米酢、食塩、乾燥わかめ/増粘剤(キサンタン)、酸味料(アミノ酸等)、V.B1 栄養成分(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.5g、炭水化物:13.5g、糖質:8.5g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする