※サンプル画像 シャンクに青色のマーキングの無い方が該当商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ベベル型ブラシ
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73636097
品番
KBU80S936375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6000〜9000
長さ(mm)
トリム:20
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)