※サンプル画像 シャンクに青色のマーキングの無い方が該当商品です。

KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、95d1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73636106 品番KBU95S899397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)6000〜9000 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)95 最高使用速度(m/s)12000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする