※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73636133
品番
PBGS10S659274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)5000〜7500
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
10000(rpm)