※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の カップ型ブラシ
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
線径(Φmm)
0.25
注文コード
73636203
品番
PBG30S936672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
線径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)8000〜11300、結び数:12
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
68
線径(Φmm)
0.25
カップ径(Φmm)
28
ブラシ径(Φmm)
30
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)