10420510031 マジックゴムバンド優 1042 徳武産業 73636274

マジックゴムバンド優 1042

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)22〜22.5 グリーン 注文コード73636274 品番10420510031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) 使用場所屋内外兼用 性別婦人用 グリーン サイズM サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)約170 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工 アズワン品番64-6361-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする